39410
39410.100.030
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
DIN 661/302 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superficie 10X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Material técnico
C4C/C10C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
30 mm
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Material técnico
C4C/C10C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Dimensões
d1
10
d2
14.5
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k ≈
3
L (mm)
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Números do artigo
Referência
39410.100.030
EAN
8715492822468
UBB
950368011322
UNSPSC
31162201