SURUBELNITE
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
56120
56120.060.025
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
DIN ≈912 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M6X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
25 mm
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
25
P
1
s
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ISO
≈4762
DIN
≈912
Números do artigo
Referência
56120.060.025
EAN
8715493538214
UBB
955351286724
UNSPSC
31161605