SURUBELNITE
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
56120
56120.100.020
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
DIN ≈912 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M10X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
20 mm
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
20
P
1.5
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Números do artigo
Referência
56120.100.020
EAN
8715493538320
UBB
955351287896
UNSPSC
31161605