text.skipToContent
text.skipToNavigation
Prezado cliente, devido à manutenção planejada, nossa loja virtual estará temporariamente indisponível na sexta-feira, 22 de dezembro, a partir das 16h. Portanto, faça seu pedido na hora certa. Desejamos a você um feliz mês de dezembro!
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
Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26300
26300.035.006
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
Cross recessed pan head tapping screw with flat end Phillips DIN 7981 F-H Aço Niquelado ST3,5X6,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
6.5 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k
2.6
L (mm)
6.5
Nr. fenda
2
P
1.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4174-B
ASME
≈B18.6.5M-B
NF
≈E25-658 F
DIN
7981 F
ISO
≈7049 F
Números do artigo
Referência
26300.035.006
EAN
8715492654311
UBB
950352083394
UNSPSC
31161507