Passador com perfuração
U55700
U55700.010.0150
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
Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Aço inoxidável (Inox) AISI 316 7/64X1.1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.109375
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 316
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
1.1/2 Inch
A (nom.)
0.109375
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 316
Dimensões
A (max.)
0.107
B (max.)
0.104
A (min.)
0.1
C
0.22
D
0.05
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.1
Números do artigo
Referência
U55700.010.0150
EAN
8712423089693
UBB
500626537418
UNSPSC
31162400