Grainger
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
Passador com perfuração
U51700
U51700.031.0275
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
Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Aço inoxidável (Inox) AISI 304 5/16X2.3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.3125
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 304
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
2.3/4 Inch
A (nom.)
0.3125
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 304
Dimensões
A (max.)
0.286
B (max.)
0.28
A (min.)
0.275
C
0.62
D
0.14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.1
Números do artigo
Referência
U51700.031.0275
EAN
8712423089440
UBB
500626528839
UNSPSC
31162400