text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Passador com perfuração
U51700
U51700.006.0075
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
Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Aço inoxidável (Inox) AISI 304 1/16X3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.0625
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 304
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
3/4 Inch
A (nom.)
0.0625
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 304
Dimensões
A (max.)
0.063
B (max.)
0.06
A (min.)
0.056
C
0.12
D
0.03
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.1
Números do artigo
Referência
U51700.006.0075
EAN
8712423088580
UBB
500626520240
UNSPSC
31162400