text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Parafusos estruturais
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
Parafusos estruturais
U04006
U04006.075.0300
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
Conjunto parafuso sextavado estrutural para cargas pesadas (Pf+Pc) UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Sem tratamento de superficie Gr.A325 Type 1/Gr.DH 3/4-10X3 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125-A563
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3/4 Inch
Comprimento
3 Inch
Classe
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125-A563
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
F
1.25
H
0.46875
H1
0.734375
LT (min.)
1.38
TPI
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.6
Números do artigo
Referência
U04006.075.0300
EAN
8715492880130
UBB
500624055223
UNSPSC
31162400