Heavy
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
Heavy
70560
70560.060.050
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
Concrete parafuso cabeça sextavada tipo BT Aço Zincado BT 6X50
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Aprovação
ETA Option 1
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
50 mm
Material
Aço
Aprovação
ETA Option 1
Tratamento sup.
Zincado
Info
d = Diâmetro nominal de furo.
N
rec
= Carga recomendada kN.
s = Entre-faces.
t
fix
= Gama de aperto.
Dimensões
D (mm)
6
L (mm)
50
Nrec
1.5
s
10
tfix
15
Tipo
BT
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Números do artigo
Referência
70560.060.050
UBB
500679565373
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
DFM1410050