Chavetas
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
Chavetas
53710
53710.066.038
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço inoxidável (Inox) A5 (1.4571) 6X6X38MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A5 (1.4571)
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
38 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A5 (1.4571)
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Dimensões
b
6
Para eixo ø
17
Para eixo ø ≤
22
h
6
L (mm)
38
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6885-A
BS
4235-1
NEN
2430
ISO
R773
Números do artigo
Referência
53710.066.038
EAN
8715492956941
UBB
500697471810
UNSPSC
31163207