FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chavetas
39250
39250.033.010
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 3X3X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
10 mm
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Dimensões
b
3
Para eixo ø
8
Para eixo ø ≤
10
h
3
L (mm)
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6885-A
ISO
R773
NEN
2430
BS
4235-1
Números do artigo
Referência
39250.033.010
EAN
8715492812353
UBB
950359204043
UNSPSC
31163207