My Favorites
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
Chavetas
39250
39250.191.070
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 18X11X70MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
70 mm
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Dimensões
b
18
Para eixo ø
58
Para eixo ø ≤
65
h
11
L (mm)
70
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
R773
NEN
2430
BS
4235-1
DIN
6885-A
Números do artigo
Referência
39250.191.070
EAN
8715492814814
UBB
950359087224
UNSPSC
31163207