Passador com perfuração
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
Passador com perfuração
39350
39350.032.025
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
Chaveta meia cana DIN 94 Aço Zincado 3,2X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.2 mm
Comprimento
25 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Dimensões
a (max.)
3.2
b ≈
6.4
c (max.)
5.8
c (min.)
5.1
d (min.)
2.7
D (mm)
3.2
L (mm)
25
d (max.)
2.9
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
94
NEN
182
NF
E25-774
ISO
1234
Números do artigo
Referência
39350.032.025
EAN
8715492819536
UBB
950359108848
UNSPSC
31163204
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc