BRAMMER
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
Passador com perfuração
39350
39350.010.012
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
Chaveta meia cana DIN 94 Aço Zincado 1X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1 mm
Comprimento
12 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Dimensões
a (max.)
1.6
b ≈
3
c (max.)
1.8
c (min.)
1.6
d (min.)
0.8
D (mm)
1
L (mm)
12
d (max.)
0.9
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
1234
NF
E25-774
DIN
94
NEN
182
Números do artigo
Referência
39350.010.012
EAN
8717077081932
UBB
500645349159
UNSPSC
31163204
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc