text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha simples DIN ≈11024 Aço mola Zincado 7 (=6 MM)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 78.5
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Dependendo do fabricante e da disponibilidade, podem ser fornecidas peças com dimensões ligeiramente diferentes mas com a mesma funcionalidade
Código pautal
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 7 mm
Marca Fabory
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 78.5
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Dependendo do fabricante e da disponibilidade, podem ser fornecidas peças com dimensões ligeiramente diferentes mas com a mesma funcionalidade
Código pautal

Dimensões

d1 7
d3 6
d4 30
D (mm) 7
Para eixo ø d2 28
Para eixo ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Padrões

DIN ≈11024

Números do artigo

Referência 39608.060.001
EAN 8715494538145
UBB 500627353161
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.