Cavilhas paralelas
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
Cavilhas paralelas
39080
39080.010.010
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
Cavilha paralela temperada m6 DIN 6325 Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 1X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Cavilhas paralelas são utilizadas maioritáriamente em ferramentas, aparelhos de fixação e aparelhos de medição.
O comprimento nominal (L
1
) incluí as pontas com chanfro (tolerância js14).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1 mm
Comprimento
10 mm
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Cavilhas paralelas são utilizadas maioritáriamente em ferramentas, aparelhos de fixação e aparelhos de medição.
O comprimento nominal (L
1
) incluí as pontas com chanfro (tolerância js14).
Dimensões
D (mm)
1
L (mm)
10
L1
10
L2
0.4
r
1
z1 ≈
0.15
z2 ≈
0.08
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E27-475
ISO
≈8734-A
NEN
≈2282
DIN
6325
Números do artigo
Referência
39080.010.010
EAN
8715492798350
UBB
950359020308
UNSPSC
31163203