Cavilhas
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
Cavilhas
39011
39011.100.120
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
Cavilha paralela rosca externa DIN 7977 Aço de corte 10X120MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Info
d
1
x L: O comprimento nominal (L) incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
120 mm
Material
Aço de corte
Info
d
1
x L: O comprimento nominal (L) incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Dimensões
a (max.)
4.5
b
24
d1
10
d2
10
D (mm)
10
L (mm)
120
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8737
DIN
7977
NEN
≈2462
Números do artigo
Referência
39011.100.120
EAN
8717077040892
UBB
500644914888
UNSPSC
31163205