Cavilhas paralelas
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
Cavilhas paralelas
39070
39070.015.004
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
Cavilha paralela m6 DIN 7 Aço de corte 1,5X4MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
d1 (m6)
1.5
Material
Aço de corte
Info
Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.5 mm
Comprimento
4 mm
d1 (m6)
1.5
Material
Aço de corte
Info
Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Dimensões
c (max.)
0.23
D (mm)
1.5
L (mm)
4
r ≈
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Números do artigo
Referência
39070.015.004
EAN
8717077079175
UBB
500645321745
UNSPSC
31163203