My Favorites
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
Cavilhas paralelas
55580
55580.010.006
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
Cavilha paralela DIN 7 m6 Aço inoxidável (Inox) A4 1X6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
d1 (m6)
1
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Info
Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1 mm
Comprimento
6 mm
d1 (m6)
1
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Info
Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Dimensões
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
6
r ≈
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7
BS
≈1804-2
ISO
≈2338
Números do artigo
Referência
55580.010.006
EAN
8715494602891
UBB
500633439384
UNSPSC
31163203