text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Belső mentes csapszeg Din7979
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
Cavilhas paralelas
39090
39090.040.016
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
Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 4X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
d x L
1
: O comprimento nominal (L1 ) incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
16 mm
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
d x L
1
: O comprimento nominal (L1 ) incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Dimensões
c1 ≈
0.4
c2 ≈
1.3
d1
2
D (mm)
4
L (mm)
16
L1
16
r ≈
4
t1
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E27-475
ISO
≈8735-A
NEN
≈2464
DIN
7979-D
Números do artigo
Referência
39090.040.016
EAN
8717077080058
UBB
500645330571
UNSPSC
31163203