Cavilhas
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
Cavilhas
39015
39015.050.050
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
Cavilha paralela com rosca externa din 258 DIN 258 Aço de corte Sem tratamento de superficie M5X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço de corte
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Material
Aço de corte
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Dimensões
b
14
d-D
M5
d2 (max.)
5.5
d3
5
L1
50
L2
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
258
Números do artigo
Referência
39015.050.050
EAN
8717077326460
UBB
500651120007
UNSPSC
31162400