Cavilhas elásticas
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
Cavilhas elásticas
39100
39100.050.070
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
Cavilha elástica pesada ISO 8752 Aço mola 420-560 HV30 5X70MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço mola
Material técnico
420-560 HV30
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
70 mm
Material
Aço mola
Material técnico
420-560 HV30
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Dimensões
a (min.)
0.9
d1 (max.)
5.6
d1 (min.)
5.4
d2 ≈
3.4
D (mm)
5
L (mm)
70
s
1
V
17.54
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2458
ISO
8752
BS
7060
DIN
1481
Números do artigo
Referência
39100.050.070
EAN
8715492803726
UBB
950359040363
UNSPSC
31163201
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc