Grainger
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
Cavilhas elásticas
U51431
U51431.009.0043
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
Cavilha elástica pesada asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 3/32X7/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.09375
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
SAE 51420
Info
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
7/16 Inch
A (nom.)
0.09375
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
SAE 51420
Info
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Dimensões
A (max.)
0.103
B (max.)
0.091
C (ref.)
0.038
A (min.)
0.098
V
1150
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.2
Números do artigo
Referência
U51431.009.0043
EAN
8715494006002
UBB
500626419443
UNSPSC
31162400