Cavilhas elásticas
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
Cavilhas elásticas
U39150
U39150.007.0018
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
Cavilha elástica pesada asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Aço mola SAE 1070 5/64X3/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.078125
Material
Aço mola
Material técnico
SAE 1070
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
3/16 Inch
A (nom.)
0.078125
Material
Aço mola
Material técnico
SAE 1070
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Dimensões
A (max.)
0.086
B (max.)
0.075
C (ref.)
0.032
A (min.)
0.082
V
800
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.2
Números do artigo
Referência
U39150.007.0018
EAN
8715494003681
UBB
500626361264
UNSPSC
31162400