Cavilhas elásticas
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
Cavilhas elásticas
U39150
U39150.050.0300
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
Cavilha elástica pesada asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Aço mola SAE 1070 1/2X3 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.5
Material
Aço mola
Material técnico
SAE 1070
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
3 Inch
A (nom.)
0.5
Material
Aço mola
Material técnico
SAE 1070
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Dimensões
A (max.)
0.532
B (max.)
0.488
C (ref.)
0.11
A (min.)
0.514
V
32000
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.2
Números do artigo
Referência
U39150.050.0300
EAN
8715494004862
UBB
500626370174
UNSPSC
31162400