My Favorites
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
Cavilhas elásticas
51428
51428.040.008
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
Cavilha elástica pesada A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço mola inoxidável
Info
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 8 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, deve ser utilizada a seguinte disposição:
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
8 mm
Material
Aço mola inoxidável
Info
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 8 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, deve ser utilizada a seguinte disposição:
Dimensões
a
0.65
d1 (max.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
2.8
D (mm)
4
L (mm)
8
s
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8752
NEN
≈2458
BS
≈7060
DIN
≈1481
Números do artigo
Referência
51428.040.008
EAN
8717077785786
UBB
500635839888
UNSPSC
31163201
Faça o download do E-doc