Cavilhas elásticas
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
Cavilhas elásticas
U51430
U51430.007.0031
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
Cavilha elástica média asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 5/64X5/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.078125
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
SAE 51420
Info
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
5/16 Inch
A (nom.)
0.078125
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
SAE 51420
Info
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Dimensões
A (max.)
0.088
B (max.)
0.075
C (ref.)
0.032
A (min.)
0.083
V
550
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.2
Números do artigo
Referência
U51430.007.0031
EAN
8715494002349
UBB
500626408701
UNSPSC
31162400