Cavilhas elásticas
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
Cavilhas elásticas
U39140
U39140.006.0050
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
Cavilha elástica média asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Aço mola SAE 1070 1/16X1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.0625
Material
Aço mola
Material técnico
SAE 1070
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
1/2 Inch
A (nom.)
0.0625
Material
Aço mola
Material técnico
SAE 1070
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Dimensões
A (max.)
0.072
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.067
V
330
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.2
Números do artigo
Referência
U39140.006.0050
EAN
8715494000963
UBB
500626318124
UNSPSC
31162400