Cavilhas elásticas
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
Cavilhas elásticas
39140
39140.025.020
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
Cavilha elástica espiral média ISO 8750 Aço mola 420-545 HV30 2,5X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço mola
Material técnico
420-545 HV30
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos do tipo mola enrolada (pinos em espiral):
Estes pinos são utilizados para ligações ou para o posicionamento de duas ou mais partes e também podem ser utilizados como pinos de eixo e de dobradiça, de paragem ou de suporte, e são facilmente desmontados.
Graças à sua secção transversal em forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas), estes pinos são muito flexíveis e adequados para utilização repetida com cargas dinâmicas. A distribuição igual das tensões em toda a sua secção transversal contra a parede do orifício produz um bom ajuste da prensa, que pode absorver forças de corte não afetadas pela direção.
Os pinos são chanfrados em ambas as extremidades, para que possam ser facilmente inseridos e instalados automaticamente.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
20 mm
Material
Aço mola
Material técnico
420-545 HV30
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos do tipo mola enrolada (pinos em espiral):
Estes pinos são utilizados para ligações ou para o posicionamento de duas ou mais partes e também podem ser utilizados como pinos de eixo e de dobradiça, de paragem ou de suporte, e são facilmente desmontados.
Graças à sua secção transversal em forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas), estes pinos são muito flexíveis e adequados para utilização repetida com cargas dinâmicas. A distribuição igual das tensões em toda a sua secção transversal contra a parede do orifício produz um bom ajuste da prensa, que pode absorver forças de corte não afetadas pela direção.
Os pinos são chanfrados em ambas as extremidades, para que possam ser facilmente inseridos e instalados automaticamente.
Dimensões
a ≈
0.7
d1 (max.)
2.78
d1 (min.)
2.65
d2 (max.)
2.4
D (mm)
2.5
L (mm)
20
V
3.9
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8750
DIN
7343
Números do artigo
Referência
39140.025.020
EAN
8715492808158
UBB
950359055049
UNSPSC
31163201
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc