Cavilhas
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
Cavilhas
51560
51560.015.008
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
Cavilha DIN 1 B Aço inoxidável (Inox) A1 1,5X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
8 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Dimensões
c (max.)
0.23
d1
1.5
d2
4
d2 ≤
5
L (mm)
8
r ≈
1.5
W (min.)
3.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Números do artigo
Referência
51560.015.008
EAN
8715492043108
UBB
500696073286
UNSPSC
31163205
Faça o download do E-doc