Cavilhas
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
Cavilhas
39000
39000.010.012
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
Cavilha DIN 1 B Aço de corte 1X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Info
Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1 mm
Comprimento
12 mm
Material
Aço de corte
Info
Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Dimensões
c (max.)
0.15
d1
1
d2
3
d2 ≤
4
D (mm)
1
L (mm)
12
r ≈
1
W (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Números do artigo
Referência
39000.010.012
EAN
8717077077614
UBB
500645306167
UNSPSC
31163205
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc