Cavilhas
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
Cavilhas
39720
39720.080.036
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
Cavilha de ajuste com chanfro DIN 1472 Aço de corte 8X36MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
8 mm
Comprimento
36 mm
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
1
d1
8
d2 ≈
8.35
D (mm)
8
L (mm)
36
r ≈
8
Tolerância
h11
V
40.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2603
DIN
1472
ISO
≈8745
Números do artigo
Referência
39720.080.036
EAN
8715492825636
UBB
950359138472
UNSPSC
31163215
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc