Cavilhas
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
Cavilhas
39720
39720.050.040
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
Cavilha de ajuste com chanfro DIN 1472 Aço de corte 5X40MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
40 mm
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
40
r ≈
5
Tolerância
h11
V
16.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1472
ISO
≈8745
NEN
≈2603
Números do artigo
Referência
39720.050.040
EAN
8715492825445
UBB
950359136724
UNSPSC
31163215
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc