Nedtrain Oud
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
Chavetas
39220
39220.066.050
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
Cavilha cunha DIN 6887 Aço C45+C Sem tratamento de superficie 6X6X50MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
50 mm
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Dimensões
b
6
Para eixo ø
17
Para eixo ø ≤
22
h (nom.)
6
h1
6.1
h2
10
L (mm)
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
R774
BS
4235-1
DIN
6887
Números do artigo
Referência
39220.066.050
EAN
8715492811325
UBB
950359535792
UNSPSC
31163207