Cavilhas
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
Cavilhas
51582
51582.020.004
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
Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço inoxidável (Inox) A1 2X4MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
4 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
f ≈
0.9
L (mm)
4
r ≈
2
Tolerância
h9
V
2.85
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8740
DIN
1473
NEN
≈2604
Números do artigo
Referência
51582.020.004
EAN
8715492046192
UBB
500696078152
UNSPSC
31163215
Faça o download do E-doc