text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 2X5MM

Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço de corte
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).

Spezifikationen

Diâmetro 2 mm
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).

Maße

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
f ≈ 0.9
L (mm) 5
r ≈ 2
Tolerância h9
V 2.85

Normen

ISO ≈8740
NEN ≈2604
DIN 1473

Artikelnummern

Artikelnummer 39730.020.005
EAN 8715492825773
UBB 950359657711
UNSPSC 31163215

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.