Cavilhas
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
Cavilhas
39710
39710.025.010
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
Cavilha cónica com chanfro DIN 1471 Aço de corte 2,5X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
10 mm
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
D (mm)
2.5
L (mm)
10
r ≈
2.5
Tolerância
h9
V
4.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2602
ISO
≈8744
DIN
1471
Números do artigo
Referência
39710.025.010
EAN
8715492824066
UBB
950359126337
UNSPSC
31163215
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc