Brocas para madeira
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
Partes acessórios
Brocas para madeira
S5040.280.001
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
Bahco Ponteira de torção 28
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
S5040.280.001
Comprimento total
Broca de diâmetro
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Adequado para madeira
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total
210
Broca de diâmetro
28
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Adequado para madeira
Sim
Material de corte
Outro
Forma da haste
Outro
Broca em espiral
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Brocas helicoidais, para madeira.. Uma secção da espiga haxagonal, para melhor fixação ao encabadouro da máquina. Uma secção com 15 mm adicionais, com 4 faces, indicada para furador manual (trado). Em espiral, lacadas, com tratamento anti-corrosão. One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 38 mm
Números do artigo
Referência
S5040.280.001
EAN
7311518101206
UBB
400153341195
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
9526-28