text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chaves dinamométricas 3/4 300-1000NM


Quando atinge o binário-alvo, a chave parece "fletir" no meio, o que reduz drasticamente o risco de aplicação de binário excessivo  Escala dupla em N.m/ft.lb A gama abrange valores de binário de 120 a 1000 N.m/100 a 750 ft.lb  Pode ser usada nos sentidos horário e anti-horário empurrando o encaixe da cabeça de roquete para o inverter  Precisão de ±4% relativamente ao valor lido   Sistema de flexão que ativa um sinal visual, tátil e audível  Cabeças de roquete com inversão que permitem a utilização nos sentidos horário e anti-horário  Fornecida em duas peças para quando o espaço de armazenamento for limitado, tal como no caso dos kits de ferramentas de veículos  A escala é visível através de uma janela no cabo que serve de proteção  Todas fornecidas em caixa robusta moldada por sopro  Todas as chaves são acompanhadas de declaração de conformidade de fábrica, baseada em normas internacionais  ISO 6789  Fabricada no Reino Unido

Embalado por 1

Descrição

Quando atinge o binário-alvo, a chave parece "fletir" no meio, o que reduz drasticamente o risco de aplicação de binário excessivo  Escala dupla em N.m/ft.lb A gama abrange valores de binário de 120 a 1000 N.m/100 a 750 ft.lb  Pode ser usada nos sentidos horário e anti-horário empurrando o encaixe da cabeça de roquete para o inverter  Precisão de ±4% relativamente ao valor lido   Sistema de flexão que ativa um sinal visual, tátil e audível  Cabeças de roquete com inversão que permitem a utilização nos sentidos horário e anti-horário  Fornecida em duas peças para quando o espaço de armazenamento for limitado, tal como no caso dos kits de ferramentas de veículos  A escala é visível através de uma janela no cabo que serve de proteção  Todas fornecidas em caixa robusta moldada por sopro  Todas as chaves são acompanhadas de declaração de conformidade de fábrica, baseada em normas internacionais  ISO 6789  Fabricada no Reino Unido

Números do artigo

Referência 6Z905871
EAN 7314150422128
UBB 500710997791
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 76R3-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.