text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHCO ALICATE DE PONTAS 2427G


Alicate de ponta dobrada com um ângulo de 60º, meia-cana e maxilas serrilhadas. Indicado para locais de acesso difícil. Possibilidade de corte de materiais macios, tais como arame de cobre e arame com isolamento plástico. Equipado com mola de retorno ON/OFF.. ISO : 5745. DIN : 5745. Acabamento: Oxidado a preto, com tratamento anti-corrosão.. Material : Aço CROMO-VANADIUM. Cabos ergonómicos de dois componentes, revestimento termoplástico e polypropylene para maior conforto.Capacidade de corte : Arame de aço.IP = Embalagem industrial. ISO 5745 Finish: Black finish, anti-corrosion treated Material: High performance alloy steel ERGOTM handles with 2-component combination, thermoplastic surface on tough polypropylene which gives superior grip Slim semicircular shaped and serrated jaws Sharp edges for cutting softer material such as copper and plastic insulated wire Tips give a good grip and improved accessibility in confined spaces Equipped with a return spring featuring an on/off function IP: Industrial packed

Referência K0165.000.160
Isolado Sim
Forma Curvado
Com cortador de fio Sim
Comprimento 160
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Com cortador de fio Sim
Comprimento 160
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico

Números do artigo

Referência K0165.000.160
EAN 7314150100743
UBB 240104308822
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 2427 G-160 IP
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.