text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.

BAHC RONDLIMA C/CABO 230


Utilização. Para limagem de furos, grandes enchimentos e superfícies côncavas.Forma. Superfícies afiladas em direcção à ponta. Corte duplo. As medidas de 4" e 6" totalmente afiladas, as de 8" e maiores semi-afiladas.Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço For filing holes, large fillets and concave surfaces Shape: Tapered towards the tip 4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed Double cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5366.002.250
Forma Redondo
Comprimento da lâmina 250
Diâmetro da lâmina 10
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 2
Embalado por 1

Especificações

Forma Redondo
Comprimento da lâmina 250
Diâmetro da lâmina 10
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 2

Números do artigo

Referência S5366.002.250
EAN 7311518003678
UBB 400135152710
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-230-10-2-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.