text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC LIMA MEIA CANA 1-210-06-1-2


Utilização. Para limagem de superfícies planas, côncavas e furos largos. Adequada para o trabalho de desbate.Forma. Bordas e superfícies afiladas em direcção à ponta. As medidas de 4" e 6" totalmente afiladas, as de 8" e maiores, semi-afiladas. Corte duplo.Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço, 3 = Murço For filing concave and flat surfaces and large holes. Suitable for deburring work Shape: Edges and surfaces tapered towards the tip 4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed Double cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5364.001.150
Forma Faca
Comprimento da lâmina 150
Largura da lâmina 16
Altura da lâmina 4.7
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 1

Especificações

Forma Faca
Comprimento da lâmina 150
Largura da lâmina 16
Altura da lâmina 4.7
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 1

Números do artigo

Referência S5364.001.150
EAN 7311518000424
UBB 400135120477
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-210-06-1-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.