text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC HANDSAWS HP 3240-14-XT11-HP


Serrote Profissional para o corte de materiais de média dureza, tais como madeira para construcção, contraplacado, laminados ou plásticos. Extremidade arredondada, com dentes. O dente XT, ligado a uma folha espessa, permite grande precisão e grande estabilidade no corte. Dentes temperados. Baixa fricção e revestimento anti-corrosão. Cabo em dois componentes de plástico de uma só construção, com fixação à lâmina por parafusos. Handsaw for cutting fine & medium thick materials such as plywood, laminates & plastics Unique XT-toothing and hardpoint teeth for long lasting sharpness Thicker blade for increased stability and precision Low-friction, rust-protective coating Screwed 2-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide  

Referência S5208.240.350
Modelo Lâmina de serra
Tipo de lâmina Serra de corte
Número de dentes por polegada 12
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Embalado por 1

Especificações

Modelo Lâmina de serra
Tipo de lâmina Serra de corte
Número de dentes por polegada 12
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim

Números do artigo

Referência S5208.240.350
EAN 7311518243005
UBB 500501832140
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 3240-14-XT11-HP
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.