text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC DRAAIBANKLIMA S/CABO 104


Utilização. Para trabalhos onde a lima paralela 100 é muito larga ou muito grossa, como no caso de limar rasgos estreitos, para fabricação de moldes, punções, etc.Forma. Bordas e superfícies paralelas, superfícies de corte simples com um grande ângulo de corte. Bordas sem corte.Embalagem industrial sem cabo.Tipo de corte: 2 = 1/2 murço, 3 = Murço Releases chips easily and produces smooth surfaces Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces single cut with large cutting angle, edges uncut Type of cut: 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5302.003.200
Comprimento total 350
Largura da lâmina 35
Altura da lâmina 6.5
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 3
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total 350
Largura da lâmina 35
Altura da lâmina 6.5
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 3

Números do artigo

Referência S5302.003.200
EAN 7311518019297
UBB 400135060640
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-104-14-3-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.