text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC CHATASPITSNAALDLIMA 301


Utilização. Limagem fina e polimento. Usada por gravadores, técnicos de precisão, fabricantes de instrumentos, relojoeiros e ourives.Forma. Superfícies paralelas. Corte duplo em ambas as faces.Embalagem industrial sem cabo.Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = 1/2 murço, 2 = Murço, 4 = Muito murço Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths Shape: Surfaces parallel, edges taper to a point Surfaces double cut, edges single cut Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth

Referência S5338.301.160
Forma Lima plana
Comprimento total 160
Largura da lâmina 5.6
Altura da lâmina 1.4
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Lima plana
Comprimento total 160
Largura da lâmina 5.6
Altura da lâmina 1.4
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 0

Descrição

Lima chata

Números do artigo

Referência S5338.301.160
EAN 7311518108755
UBB 400135809111
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 2-301-16-0-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.