text.skipToContent text.skipToNavigation

Apoio Plástico Poliamida (nylon) 6.6 40


Numero articolo
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 6.6
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por peça (g) 21.9
Info
  • Especificações da manga de proteção:
  • Produzido sem autolubrificante nylon 6.6 e desenhado com colar
  • Insensivel à sujidade, influências atmosféricas e maioria dos quimicos.
  • Extremamente adequado para dobradiças silenciosas, e máquinas de baixas rotações.
  • Isolamento elétrico também entre o eixo e rolamento
  • Indicado para fixação H6-H7
  • Após montagem ocupa approx 1% do diâmetro
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diâmetro 40 mm
Marca Fabory
Classe 6.6
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por peça (g) 21.9
Info
  • Especificações da manga de proteção:
  • Produzido sem autolubrificante nylon 6.6 e desenhado com colar
  • Insensivel à sujidade, influências atmosféricas e maioria dos quimicos.
  • Extremamente adequado para dobradiças silenciosas, e máquinas de baixas rotações.
  • Isolamento elétrico também entre o eixo e rolamento
  • Indicado para fixação H6-H7
  • Após montagem ocupa approx 1% do diâmetro
Código pautal

Dimensioni

d1 40
d2 55
d3 46
D (mm) 40
h 46
s 3

Numeri di articolo

Numero articolo 56806.400.001
EAN 8715492869500
UBB 950356280152
UNSPSC 31171500

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.