text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Anilhas de vedação
50302
50302.140.020
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
Anilhas de afinação h=2mm DIN 7603 A Cobre h=2,0±0.2 14X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
20
Info
h=2,0±0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
14 mm
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
20
Info
h=2,0±0.2
Dimensões
d1
14
d1 (min.)
14.2
d2
20
d2 (max.)
19.9
D (mm)
14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7603-A
Números do artigo
Referência
50302.140.020
EAN
8715492243270
UBB
950356088191
UNSPSC
31161818