Nedtrain Oud
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
Anilhas de vedação
50303
50303.900.100
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
Anilhas de afinação h=2.5 DIN 7603 A Cobre h=2,5±0.2 90X100MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
100
Info
h=2,5±0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
90 mm
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
100
Info
h=2,5±0.2
Dimensões
d1
90
d1 (min.)
90.5
d2
100
d2 (max.)
99.8
D (mm)
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7603-A
Números do artigo
Referência
50303.900.100
EAN
8715492243713
UBB
950356090981
UNSPSC
31161818