Nedtrain Oud
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
Anilhas de vedação
50300
50300.140.018
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
Anilhas de afinação h=1mm DIN 7603 A Cobre 14X18MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
18
Info
h=1,0±0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
14 mm
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
18
Info
h=1,0±0.2
Dimensões
d1
14
d1 (min.)
14.2
d2
18
d2 (max.)
17.9
D (mm)
14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7603-A
Números do artigo
Referência
50300.140.018
EAN
8715492242839
UBB
950356085387
UNSPSC
31161818