text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Anilhas bloqueantes
51460
51460.026.001
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
Anilha recartilhada exterior DIN 6798 A Stainless spring steel A2 (1.4310) M2,6 (≠DIN)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Para diâm. nom.
2.6
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
A2 (1.4310)
Info
Outros tipos de aço inoxidável além do especificado (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos pelo fabricante.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.6
Para diâm. nom.
2.6
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
A2 (1.4310)
Info
Outros tipos de aço inoxidável além do especificado (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos pelo fabricante.
Dimensões
d1 (min.)
2.8
d2 (max.)
5.5
h ≈
1.2
s1
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6798-A
NF
E27-624
Números do artigo
Referência
51460.026.001
EAN
8715492291844
UBB
950357433016
UNSPSC
31161801